曜日別特売

上から猫トイレ

上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。

質量(g)2200材質本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33521426PUNT-530ホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521435PUNT-530オレンジ
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521444PUNT-530グレー
オープン
取扱い終了
33521453PUNT-530ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33521426
2019-07-08
用途: 猫トイレ
株式会社サンテック製造業

猫からすると、上から入るのが、好奇心をそそられるみたいです。
砂も飛び散らず、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする