アイリスオーヤマ
シーツぴたっとトレー
シーツを置くだけ、はがすだけの2ステップで、簡単にシーツ交換ができるペットトレーです。トレーについている粘着材がシーツをしっかり固定します。水洗いが可能なので、ごみが付いても洗って繰り返し使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム足:エラストマー、粘着材:熱可塑性エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33521654
P-SPT
ホワイト
レギュラー
503
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521663
P-SPT
ブラウン
レギュラー
503
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521679
P-SPTW
ホワイト
ワイド
967
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521688
P-SPTW
ブラウン
ワイド
967
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521697
P-SPTD
ホワイト
ダブルワイド
2060
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521706
P-SPTD
ブラウン
ダブルワイド
2060
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。