ヤマニパッケージ
カラーメロン用(L-16)台紙
メロン箱用別売り台紙。6玉サイズ、8kgクラス用。箱内寸150×150mm用
仕様
台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150用
質量(g)
0
構成部品
1
内容量
1ケース(500枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404124
L-16D
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください