金台紙メロン

金台紙メロン - ヤマニパッケージ金台紙メロン - ヤマニパッケージ

メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。内側が斜め金台紙のインロー式箱

仕様フタ・身・台紙種別果物・フルーツ構成部品3内容量1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33404194L-73メロン6玉サイズ、8kgクラス1個150×150×1758.61ヶ入
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33404203L-74メロン6玉サイズ、8kgクラス2個305×150×17513.42ヶ入
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする