ヤマニパッケージ
グリーンBOX(極小)
フタがグリーンベタ、身箱は白 どのシーンでも使えるグリーンボックスシリーズ 全5種類
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
285×220×90
サイズ
極小
質量(g)
17.6
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404219
L-78-1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください