ヤマニパッケージ
サービス金線(小)
金斜線のサービス箱 天パット(ふた)付き。発送用としても使用出来ます。
仕様
本体・天パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×175×90
サイズ
小
質量(g)
21.7
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404264
L-88
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください