ヤマニパッケージ
ホワイト(大)
フルーツ詰合せのキャリー箱 メロン・パイナップル等大物も入ります。ゴルフコンペなどの景品にも使用出来ます。
仕様
本体・パット
適合
メロン・パイナップル等
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×190×285
サイズ
大
質量(g)
19.7
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404325
L-116
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください