ヤマニパッケージ
メロン深口
(1件のレビュー)
メロン6玉サイズ9kgクラスが1ヶ入るかぶせ箱。身箱深さ150mm(深型)
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
220×155×150
質量(g)
22.1
構成部品
3
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404343
L-158
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください