ヤマニパッケージ
ホワイト(大)
りんご36玉が12個入ります。蓋・身ともに、白無地で艶のあるシート。フルーツ以外でも使用出来ます。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×280×95
サイズ
大
質量(g)
19.7
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404395
L-178
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください