ヤマニパッケージ
手提グリーン(中)
りんご、梨、桃が5~6個入るグリーンベース無地手提箱
仕様
本体・パット
適合
りんご、梨、桃5~6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×190×110
サイズ
中
質量(g)
18.5
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404404
L-186
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください