ヤマニパッケージ
ラージメロン
大玉メロン5玉クラス9kgサイズが1ヶ入ります。木目柄の高級手提箱。
仕様
本体・パット
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
165×165×210
質量(g)
14.3
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404413
L-192
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください