ヤマニパッケージ
ドリームメロン1ヶ入
(1件のレビュー)
メロン6玉サイズ、8kgクラス1ヶ用手提箱。 持ち手部分を折りたたむ事ができ、発送用としても使用出来ます。
仕様
本体・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×200
質量(g)
15.2
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404447
L-200B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください