ヤマニパッケージ
フレッシュフルーツピンク
(1件のレビュー)
いちご300gパック×2P入ります。天パットフタ付
仕様
本体・パット
適合
いちご300gパック×2
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
235×170×80
質量(g)
15.95
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404596
L-251
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください