ヤマニパッケージ
金線メロン
(1件のレビュー)
メロン6玉サイズ、8kgクラスが入る 金斜線柄手提箱
種別
果物・フルーツ
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
構成部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404605
L-254
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
150×150×190
13.5
1ヶ入
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33404614
L-255
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
295×150×190
21.9
2ヶ入
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください