ヤマニパッケージ
メニーアップルズ
りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱が黒でりんごが引き立ちます。
仕様
フタ・身
適合
りんご5kgトレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
435×345×105
質量(g)
20.8
構成部品
2
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404657
L-280
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください