ヤマニパッケージ
AP桃太郎(中)
桃2Lサイズが8ヶ 約2.5kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
仕様
フタ・身
適合
桃2Lサイズ8個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
335×230×110
質量(g)
28.8
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404684
L-291
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください