ヤマニパッケージ
ドリームメロン2ヶ入
(1件のレビュー)
メロン6玉サイズ、8kgクラス2ヶ用手提箱。 持ち手部分を折りたたむことができ、発送用としても使用可能。
仕様
本体・パット×2
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×150×200
質量(g)
14.8
構成部品
3
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404718
L-294B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください