ヤマニパッケージ
AWグリーンワールド(特大)深口
りんご32玉が24ヶなどが入るフルーツギフト箱。2段詰め用として使用できます。フタがグリーンベースにフルーツの柄とFresh fuitsの2色の箔押し付き
仕様
フタ・身・パット
適合
りんご32玉24個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
400×285×175
質量(g)
25.9
構成部品
3
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404754
L-298
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください