ヤマニパッケージ
旬の味覚(大)
りんご36玉が12ヶ入ります。フタ身箱共にナチュラル素材の段ボール貼合で丈夫。産地直送の印刷入りで宅配にも使えます。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
385×270×95(外寸:410×295×95)
質量(g)
24.5
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404763
L-311
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください