ヤマニパッケージ
ロイヤルハーフ身
みかん、ぶどう、ゼリーが入るフタ無しの白無地箱。ロイヤル箱の内箱としても使えます。(フタ別売りのL-338があります。)
仕様
身
適合
みかん、ぶどう、ゼリー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
210×155×90
質量(g)
18.2
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404788
L-317
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください