ヤマニパッケージ
AF美果撰集(DX)
りんご5kgトレーがそのまま入ります。ナチュラルテイストで人気デザインの詰合せ箱。フタ・身共に段ボール貼合で丈夫です。身箱の深さ110mm
寸法(mm)
435×350×110
種別
果物・フルーツ
質量(g)
25.5
仕様
フタ・身
構成部品
2
適合
りんご5kgトレー
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46424763
L-328
1ケース(20枚)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33404858
L-328
1ケース(30枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください