ヤマニパッケージ
ロイヤルハーフフタ
L-317用金斜線柄のコの字フタ。
仕様
フタ
適合
L-317
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
223×163×90
質量(g)
4.55
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404919
L-338
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください