ヤマニパッケージ
ピュアメロン 台紙付
メロン5玉サイズ、9kgクラスが入ります。持ち手を折りたたむ事ができ、発送用としても利用可能。台紙付きのセット商品
種別
果物・フルーツ
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
構成部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404946
L-339T
1ケース(100枚)
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
160×160×195
18.4
1ヶ入
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33404964
L-340T
1ケース(50枚)
メロン5玉サイズ、9kgクラス2個
325×160×195
15.5
2ヶ入
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください