ヤマニパッケージ
ピュアメロン
メロン5玉サイズ、9kgクラスが入ります。持ち手を折りたたむ事ができ、発送用としても利用可能。台紙無し(別売り L-339D メロン台紙があります。)
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404928
L-339
1ケース(100枚)
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
160×160×195
16.6
1ヶ入
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33404955
L-340
1ケース(50枚)
メロン5玉サイズ、9kgクラス2個
325×160×195
13.4
2ヶ入
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください