ヤマニパッケージ
旬の美果5kg
みかんが約5kg入ります。そのまま発送に使用出来る丈夫なB段材質。
仕様
フタ・身
適合
みかん5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×220×140
質量(g)
20.3
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404973
L-341
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください