ヤマニパッケージ
三水
梨のPSPトレー5kgがそのまま入ります。 幸水・新水・豊水の三水が入ります。
仕様
フタ・身
適合
梨PSPトレー5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
460×300×100
質量(g)
20
構成部品
2
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404989
L-342
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください