金線(中)身浅口

金線(中)身浅口 - ヤマニパッケージ

りんご28玉が6ヶなどが入ります。身箱が浅型で商品が盛り上がって見える為売り場で映えます。

仕様フタ・身適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×220×105(身深さ60)質量(g)20.8構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405016L-353M
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする