ヤマニパッケージ
金線(ロイヤル)BOX深口
メロン6玉サイズ、8kgクラスが2ヶ入ります。金線柄シリーズのロイヤルボックス。身箱深さ150mm
仕様
フタ・身・台紙2
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150
質量(g)
18.5
構成部品
4
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405034
L-355F
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください