ヤマニパッケージ
ゼリー兼用箱
75Φ×深さ35~46mmサイズのゼリーカップが入ります。
仕様
フタ・身・枠
種別
果物・フルーツ
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405086
L-364
1ケース(100枚)
75Φ×深さ35~46mmゼリーカップ9個
290×290×50
28.6
9ヶ入
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33405095
L-365
1ケース(80枚)
75Φ×深さ35~46mmゼリーカップ12個
390×290×50
27.4
12ヶ入
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください