ヤマニパッケージ
AF美果撰集メロンかぶせ1ヶ入深口
メロン6玉サイズ、9kgクラスが1ヶが入ります。高級感のある人気なデザイン。メロン台紙付き。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
220×155×150
質量(g)
23.4
構成部品
3
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405104
L-366
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください