ヤマニパッケージ
旬の四季 (大)
りんご32玉が12個、桃2Lが12個入ります。フタに、「旬」と大きく印刷があり特徴的です。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉12個、桃2L12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
410×275×115
質量(g)
28.5
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405138
L-376
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください