ヤマニパッケージ
ロイヤル旬果
フタはナチュラルな風合い。B段貼合で丈夫です。中央に大玉メロンやぶどう1kg。両サイドにりんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなどが入ります。色々な組み合わせ可能です。
仕様
フタ・身・仕切・マクラ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×295×155
質量(g)
15.8
構成部品
4
内容量
1ケース(20枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405156
L-378
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください