旬の美果9ヶ用角

旬の美果9ヶ用角 - ヤマニパッケージ

フタはナチュラルな風合い。「旬の美果」文字とイラストの赤が際立つデザイン。りんご・グレープフルーツ大玉9個入ります。

仕様フタ・身適合りんご・グレープフルーツ大玉9個種別果物・フルーツ寸法(mm)320×320×115質量(g)23.1構成部品2内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405183L-383
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする