ピュア(ロイヤル)A

ピュア(ロイヤル)A - ヤマニパッケージ

ピュアシリーズのロイヤル箱 メロンは6玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。

仕様フタ・身・枠適合メロン6玉サイズ、9kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×225×150質量(g)26.4構成部品3内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405235L-389A
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする