ヤマニパッケージ
手付フルーツトレー
片段使用した持ち手付のプチギフト。FJ-516(別売り)のOPPラッピング袋使用で演出効果あり。持ち手はお客様で付けて頂きます。
仕様
鋲(オス・メス)・帯・パンコ・片段オビ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
163Φ×46(62)
質量(g)
6.6
構成部品
5
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405269
L-391
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください