ヤマニパッケージ
手付フルーツトレーOPP袋付
片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516OPPラッピング袋をセットした使いやすい商品。持ち手はお客様で付けて頂きます。
仕様
鋲(オス・メス)・帯・パンコ・片段オビ・袋
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
163Φ×46(62)
質量(g)
7.1
構成部品
6
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405278
L-391A
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください