ヤマニパッケージ
ハウスみかん2段
ハウスみかん(温室みかん)専用箱。みかん2Lサイズが24個入ります。2Lサイズ2段詰め用。
仕様
フタ・身
適合
みかん2Lサイズ24個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
285×210×95
質量(g)
25.4
構成部品
2
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405305
L-400
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください