ヤマニパッケージ
ブリリアントメロン1ヶ入
6玉サイズ、8kgクラスが入ります。ピンクベースで結婚式などお祝いごとに最適。青肉メロン用。持ち手を畳むと包装も出来、発送にも使用可。
仕様
本体・パット
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×200
質量(g)
17
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405339
L-407
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください