ヤマニパッケージ
プレミアムメロン1ヶ入
5玉サイズ、9kgクラスが入ります。青肉・赤肉どちらでも使用可。持ち手を畳むと包装・発送にも使用可。台紙付。
仕様
本体・台紙
適合
メロン5玉9kg1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
155×155×200
質量(g)
17.8
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405375
L-414
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください