りんごの国から 身深口

りんごの国から 身深口 - ヤマニパッケージ

りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱深型 身箱が黒でりんごが引き立ちます。

仕様フタ・身適合りんご5kgトレー種別果物・フルーツ寸法(mm)435×345×115質量(g)20.9構成部品2内容量1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405409L-419MF
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする