ヤマニパッケージ
新鮮みかん5kg
白段A式箱。宅配80サイズに対応。みかんが約5kg入ります。
仕様
本体
適合
みかん5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
360×265×135 (外寸:3365×255×140)
質量(g)
20
構成部品
1
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405418
L-426
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください