ヤマニパッケージ
コンビネーション手提(中)ピュア
桃、梨Lサイズが5~6個入ります。落ち着いた柄が特徴でセレモニーにも利用可能。持ち手がセットされており便利。底ワンタッチ。
仕様
本体・パット A-PET
適合
桃、梨Lサイズ5~6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×180×105
質量(g)
10.6
構成部品
3
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405427
L-427
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください