ヤマニパッケージ
果実パレットロイヤル
メロン6玉サイズ8kgクラスが2個入ります。
仕様
フタ・身・枠
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150
質量(g)
25.1
構成部品
3
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405549
L-450
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください