ヤマニパッケージ
果林の詩手提(中)
ナチュラル素材の底ワンタッチ式手提箱。りんご・梨・桃などが5~6個入ります。
仕様
本体
適合
りんご・梨・桃5~6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×195×105
質量(g)
13.1
構成部品
1
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405558
L-451
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください