ヤマニパッケージ
いちごパック用黒トレー
いちご300g入る黒トレー。組立式。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405567
L-453
1ケース(300枚)
いちご300g×2パック
240×167×56(底217×151)
17.4
2P用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33406179
L-2001
1ケース(200枚)
いちご300g×3パック
350×170×55(底325×150)
15.6
3P用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください