ヤマニパッケージ
桃の郷
フタ・身に通気の為の穴が両サイド2ヶ所ずつに開いています。
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(g)
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405603
L-464
1ケース(50枚)
2kgトレー
295×225×110
21
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33405619
L-465
1ケース(40枚)
3kgトレー
355×255×110
20.5
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください