ヤマニパッケージ
ニューラックス(小)
ロイヤルBOXの内箱として使用可能。ハウスみかん、巨峰、ゼリーなどが入ります。
仕様
スリーブ・身
適合
ハウスみかん、巨峰、ゼリーなど
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×140×85
質量(g)
16.7
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405637
L-467
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください