ヤマニパッケージ
C5サービス(中)
桃2Lが6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。
仕様
本体
適合
桃2L6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×215×90
質量(g)
16.4
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405664
L-470
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください