カラーメロンL2ヶ入

カラーメロンL2ヶ入 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

メロン5玉サイズ。9kgクラスが2個入ります。赤肉・青肉どちらでも使用可。コートボール素材の箱でお値打ち品。底板付、台紙は別売り(L-339D2枚)。底ワンタッチ。

仕様本体・パット適合メロン5玉サイズ、9kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)310×160×200質量(g)11.8構成部品2内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405725L-481
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-24
用途: 梱包に
ひとみ農園農・林・水産業

これに入れて発送用にと思ったが、小さいメロンサイズだった。あと、箱がすごく弱い。
初めてメロンの箱を買うので、表記が全然わかっていなかったのは当方のミスですが、それにしてもメロン二つ入れてあの強度では心配になる。
箱をガムテープで補強して遠方にも送ってみたが、写真は隠れるし意味がない。
直売の方に向けて使おうにも、サイズが合わないので全く使えなかった。
逆にどういうメロンに使うの?って聞きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする