ヤマニパッケージ
プチ・ロイヤル旬果
フタはナチュラルな風合い。B段貼合で丈夫です。中央に大玉メロンやぶどう1kg。サイドにりんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなどが入ります。
仕様
フタ・身・仕切
適合
大玉メロン・ぶどう1kg、りんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなど
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
265×290×155
質量(g)
21.6
構成部品
3
内容量
1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33405786
L-492
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください